ファイン・レーザーキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード82637626 品番FC-154
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。
形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。
不要になったら簡単に除去できます。
エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。

使用方法
1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。
2.目的物より20〜30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)
用途3Dスキャン用反射・透過防止 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量75mL 危険物の性状水溶性
関連資料:(0.12MB)
注意
※測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3Dプリンタ スキャン用 反射防止スプレー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
3Dスキャン精度向上
サービス業

追記
金属部品に使用したら指で軽くこするだけで粉末を落とせた
対象物により落としやすさが異なる

中身は探傷用の現像スプレーでラベルを張り替えただけと思われます
試しに現像スプレーとして使ったら傷が浮かんできました

対象商品:
82637626
2025-09-12
用途:
3Dスキャナ
NATSUNOHO 様 (卸売・小売業)

塗布したところを触ると直ぐ剥がれる
もう少し密着性が欲しい

2024-12-01
用途:
3Dスキャン精度向上
サービス業

黒のABS樹脂部品に使用したところ、確実にスキャンできるようになった
しかし吹き付けた粉末が強くこすってもまったく落ちず、爪で引っかいてやっと落ちるくらい強力
水で洗っても落ちずアルコールで拭くと拭きムラが線状に残り、きれいに落とせなかった
スキャンした後目に見える場所で再使用するなら落とせるか目立たない場所で確認してから使用した方がいい

対象商品:
82637626
2024-03-21
用途:
最初は慣れが必要
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は透明で、粉が偏っていると思い重ね塗りしていたら厚ぼったくなってしまいスキャン精度が僅かに落ちた。
塗ってるとき透明でも昇華したらちゃんと粉っぽくなるので待つことが必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする