銅用油性防錆剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 82637653 品番 CP-CU-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。
低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1〜2μm)で塗布後10〜15分で指触乾燥する速乾タイプです。
変色防止期間3ヶ月を実現。
水置換性能付与
放置時間30分程度で密着被膜形成
伸展性に優れています。

対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色〜淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※防錆期間は目安です。使用条件によって異なります。
※引火点が低い為、火気厳禁です。
※蓋等を開けっ放しにすると引火、品質低下の恐れがあります。
※樹脂、ゴム及び塗装面への影響が出る場合もございます。
※ご使用条件によっては性能を発揮できない場合もございます。
※ワークの洗浄や脱水を十分に実施してから処理してください。
※スプレーは有機溶剤対応のものをご使用下さい。
※直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする