NKホーマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード82637678 品番023362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険性がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4〜5×10 3Paの差圧において発泡します。
中性です。

用途ガス・エアもれ検査液 使用温度範囲(℃)-20〜150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)235

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする