TRUSCO
TRUSCO TSUF型中量棚用最下段用補強
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
331
331
481
631
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82637707
品番
TSUF100-HK-BK
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6557
タイプ
奥行き300mm用
奥行(mm)
331
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
34
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。