TRUSCO
TRUSCO TSUF型中量棚用最下段用補強
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
34
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
内容量
1本
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637680
TSUF100-HL-BK
344-6565
奥行き600mm用
631
¥
950
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82637707
TSUF100-HK-BK
344-6557
奥行き300mm用
331
¥
740
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82637881
TSUF100-HS-BK
344-6573
奥行き450mm用
481
¥
850
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください