曜日別特売

TRUSCO TSUF型中量棚用最下段用補強

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
奥行(mm)481
内容量1本注文コード82637881品番TSUF100-HS-BK
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6573
タイプ
奥行き450mm用
奥行(mm)
481
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
34
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする