オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-F ARコート付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82637949
品番
OLIGHT6-F2XAR
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮
有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用
BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)
2380
光源
有機EL照明パネル
平均演色評価数
4000K
調整機能
照度:標準装備(100-10%)
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ
発光面(mm)
273×30
全光束(Lm)
200
照度(Lx)
照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120
定格消費電力(W)
7
パネル数(枚)
1
仕様
海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)