星和電機(SEIWA)
エスシーロック 難燃タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付穴径(Φmm)
17
17
22
28
適合ケーブル(Φmm)
6.5~8.5
6.5~8.5
8.5~10.5
10.5~12.5
12.5~14.5
14.5~16.5
16.5~18.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82638125
品番
SCL-L10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途
パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
適合ケーブル(Φmm)
6.5~8.5
色
ライトグレー
呼称
管用並行ねじ:G 3/8
取付穴径(Φmm)
17
取付板厚(mm)
最大4
寸法A(mm)
max35
寸法B(mm)
max25.5
寸法C(mm)
13.2
寸法D(Φmm)
11
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
24
外径K(Φmm)
16.7
長さL(mm)
11
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
24
寸法J(mm)
5
厚さ(mm)
ゴムパッキン:1.5
保護等級
IP67適合
RoHS指令(10物質対応)
対応