エスシーロック 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82638134 品番 SCL-L10B
在庫数量:残り45点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥259179

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。

適合ケーブル(Φmm)8.5〜10.5 ライトグレー 呼称管用並行ねじ:G 3/8 取付穴径(Φmm)17 取付板厚(mm)最大4 寸法A(mm)max35 寸法B(mm)max25.5 寸法C(mm)13.2 寸法D(Φmm)11 寸法E(mm)26 寸法F(mm)24 外径K(Φmm)16.7 長さL(mm)11 寸法G(mm)27 寸法H(mm)24 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応 用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする