適合ケーブル(Φmm)10.5〜12.5
色ライトグレー
呼称管用並行ねじ:G 1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG16
取付穴径(Φmm)22
取付板厚(mm)最大4
寸法A(mm)max37
寸法B(mm)max27.5
寸法C(mm)14
寸法D(Φmm)15.5
寸法E(mm)32
寸法F(mm)30
外径K(Φmm)21
長さL(mm)11
寸法G(mm)33
寸法H(mm)30
寸法J(mm)5
厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5
保護等級IP67適合
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。