T300243 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ) 82638195

T300243 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ) 82638195
T300243 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ) 82638195
T300243 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ) 82638195

赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1式注文コード82638195品番T300243
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。

種別1年間ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
注意
※メディア無し:ライセンスのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする