シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82638247
品番
77215
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
幅(mm)
60
全長(m)
20
本体寸法(mm)
284×174×124
質量(g)
2180
目盛
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
標準張力(N)
50
長さ許容差(mm)
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
厚さ(mm)
0.65
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77218、77219のみ付属。