シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
マルチ標尺 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
82638283
品番
74196
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
呼び寸法
50×60cm 幅60mm
寸法(mm)
600×68×25
質量(g)
515
材質
本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
用途
現場記録写真撮影に。
注意
※用途以外に使用しないでください。