シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
228×132×124
注文コード
82638344
品番
77205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
寸法(mm)
228×132×124
質量(g)
700
材質
ハンドル、板面:ABS樹脂、軸棒:アルミ、ベルト:ナイロン
適合
対応するロッドテープ:幅60mm、全長3・5・10m用
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77208のみ付属。