曜日別特売
DH-48 よく見えるミラー 高反射 槌屋ヤック 82638886

DH-48 よく見えるミラー 高反射 槌屋ヤック 82638886
DH-48 よく見えるミラー 高反射 槌屋ヤック 82638886
DH-48 よく見えるミラー 高反射 槌屋ヤック 82638886

よく見えるミラー 高反射

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合車種コンパクトカー・セダンに最適
内容量1個注文コード82638886品番DH-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想セーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広いです。
距離感の掴みやすい平面鏡。

ミラー形状平面鏡ブラック材質ABS/鏡寸法(幅W×高さH)(mm)270×70適合車種コンパクトカー・セダンに最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82638877
2022-09-18
用途: バックミラー
その他業種

コンパクトで、サンバイザーにかからないので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする