槌屋ヤック
槌屋ヤックの カーアクセサリー
槌屋ヤックの ミラー/車内照明機器
槌屋ヤックの ルームミラー
さらによく見えるミラー 超高反射 ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82638947
品番
DH-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状
平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×90
色
ブラック
材質
PC/鏡
適合車種
トールタイプの軽自動車に最適