槌屋ヤック
槌屋ヤックの 携帯/スマホ関連品
槌屋ヤックの スマホ/タブレット兼用ホルダー
リアタブホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82639184
品番
ZE-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッドレストポールに取り付ける後部座席用のタブレットホルダー。
タブレット・スマートフォンノ位置をフレキシブルに調節できる。
色
ブラック
材質
PC/エラストマー
サイズ(inch)
11クラス
耐荷重(kg)
0.5以下
適合高さ(mm)
138〜251(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合幅(mm)
50以上(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合厚さ(mm)
15まで(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合径(Φmm)
12〜14(ヘッドレストポール)
用途
リア席用のヘッドレスト取付タブレットホルダー