バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。
フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。
バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。
耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。
スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm〜175mm、横68mm〜85mm、厚み12mm〜14mmとなります。
iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。
スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。
長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。
ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。
新作のスマホスタンドです。