CKD
EVLシリーズ 低圧電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
電圧形DC0~10V
注文コード
82639882
品番
EVL-1050-008-L11
参考基準価格(税別)
¥74,280
販売価格(税込)
¥73,549
販売価格(税別)
¥
66,863
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4・Φ4.3・M3
接続方式
Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)
DC24
入力信号
電圧形DC0~10V
流量(L/min)
最大流量100(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
0~0.05
CADデータダウンロード