曜日別特売
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884

HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884
HXNE45SL HARD WORX アルミテールボックス 容量45L RIDEZ(ライズ) 82639884

HARD WORX アルミテールボックス 容量45L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード82639884品番HXNE45SL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1六角ボルト(短)×4本
2六角ボルト(長)×4本
3ワッシャー×4枚
4ナット×4個
5鍵×2本
6プレート×4枚
7ベースプレート×1枚
8取扱説明書
容量(L)45シルバー質量(kg)7.5(ベースプレート+本体)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約407×327×302
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。
※初期ロットのみリフレクターが貼ってあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82639884
2023-06-10
用途: バイクに荷物を積む時。
製造業

こちらについては、特に問題なく装着できました。フルフェイスですと上がギリギリです。でも入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする