TH-465 タフリー リングスター 82640024 TH-465 タフリー リングスター 82640024 TH-465 タフリー リングスター 82640024 TH-465 タフリー リングスター 82640024 TH-465 タフリー リングスター 82640024 TH-465 タフリー リングスター 82640024

タフリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82640024 品番 TH-465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!
スタッキング:二段重ね出来ます。
ネスティング:180°回転すると中に収納できます。
便利な収納ポケット配置。
SB-465と積み重ね出来ます。
高耐衝撃性コーポリマー使用。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×300×170 グリーン 仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます) 形状角型 質量(kg)0.97 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170 取手あり スタッキング可(2段)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82640033
2022-09-12
用途:
サイズ展開があったらいい
野田自動車整備工場 様

もう一回り、二回り大きなサイズも欲しい。しっかり丈夫でグネグネしにくいし、使う人のことを考えてると思います。値段も買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする