20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(12AH)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82640216 品番 TDN-212L-KH-12AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

サイズ20型 マットカーキ 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100〜240 総質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする