20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ワインレッド 注文コード82640243 品番TDN-206LN-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

サイズ20型 ワインレッド 変速段数シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類前照灯:LED前照灯 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 使用充電器AC100〜240 総質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする