TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259

TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259
TDN-206LN-W 20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 82640259

20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード82640259品番TDN-206LN-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

サイズ20型ホワイト変速段数シマノ製外装6段変速バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)充電時間(時間)約3.5全長(mm)1610全幅(mm)560適応身長(cm)140以上(目安)折りたたみ寸法(mm)約920×500×790シリンダー式リング錠ライト種類前照灯:LED前照灯バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250使用充電器AC100~240総質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする