EVT-CABLE-D01-5-P70 EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ CKD 82640284

EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個圧力レンジ(MPa)-注文コード82640284品番EVT-CABLE-D01-5-P70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,820
仕様Dサプコネクタ付ケーブル長さ(mm)-接続口径-質量(g)793ケーブル長(m)5電源電圧(V)-入力信号-流量(L/min)-モニター出力なし圧力レンジ(MPa)-ユーザー側接続方式M3.5ネジ用丸端子付クリーン仕様排気処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする