MEVT500-0C6-T11R-1-U-3 EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ CKD 82640302

EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.5注文コード82640302品番MEVT500-0C6-T11R-1-U-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,840
仕様MEVT500長さ(mm)-接続口径Φ6質量(g)-ケーブル長(m)-電源電圧(V)DC24入力信号電圧形DC0~10V流量(L/min)最大流量6(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.5ユーザー側接続方式-クリーン仕様-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする