27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82640338 品番 TDA-712L‐MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!

サイズ27.5型 マットブラック 変速段数7 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5〜4 全長(mm)1810 全幅(mm)560 適応身長(cm)約155以上(目安) バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100〜240 総質量(kg)24

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする