AD-20LBIB 高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業 82640383

高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20L)
内容量1個(20L)注文コード82640383品番AD-20LBIB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

<JIS認証工場製造> 経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。
外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。
使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。
アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。
AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。

用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。内容量(L)20付属品専用ロングノズル仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kgJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
注意
※万ーのことを考えて、目に入らないようように気をつけてください。
※特に皮膚の過敏な方は、皮膚に触れるような場合、お気をつけてください。
※皮膚や目が過敏な方で、特に注意を必要とする場合、防護眼鏡や防護手袋の着用もご検討ください。
※不必要にこぼさないように、お取り扱いください。
※AdBlue(R)は尿素SCRシステムを搭載したディーゼルエンジン車の排出ガス処理用の製品です。この用途以外には使用しないでください。
※他の薬剤と混ぜたり、加熱したりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82640383
2023-07-11
用途: AdBlue補給

新型キャラバンディーゼルに乗り換えたため必要になった。
20リットルをジョッキにそそぐのは重たいがお得なのでこちら。

1が参考にしています
対象商品 : 82640383
2023-05-06
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

到着がギリギリで、心配しましたが、無事届きました。
スタンドで補充するよりずっと安価で良かったです。

対象商品 : 82640374
2022-10-05
用途: 車両整備
光進自動車興業株式会社

注文してからすぐに届き、大変満足とともに助かりました。

対象商品 : 82640374
2022-10-25
用途: ディーゼル車への補充
株式会社 秋本製作

普通に使用できました。良し悪しはよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする