曜日別特売
EXA-03-12C-1 EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 82640573

EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100接続口径Rc3/8ねじの種類Rc注文コード82640573品番EXA-03-12C-1
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,417
販売価格(税別)
6,743
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)接続口径Rc3/8材質(シール)H-NBR定格電圧(V)AC100仕様外部排気仕様オプションなしポート数2最高使用圧力(MPa)0.3作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分NC(通電時開)形使用流体圧縮空気弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイルリード線(標準)分岐数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82640625
2024-04-16
用途: 熱帯魚水槽の水草用CO2添加の制御装置として

今の所は問題なく動作しています。12Vを供給することが出来る人なら難なく使えるでしょう。安い中華製電磁弁のように3ヶ月そこらで壊れないことを祈ります。

対象商品 : 82640625
2020-09-23
用途: エアー器具の自作

購入から1ヵ月たってしまいましたが、使用するする機会が来ましたので繋げた所
アクチュエーターのカチッという音のみで全くバルブが開きませんでした。
テスターで確認済みのACアダプタ12V 0.4Aと12v 1.5Aを2つ試しましたが動きません。
空気圧を高めたらわずかにバルブが開きましたが、笛のような大きな音が出ました。
全く使えません。 残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 82640555
2018-11-05
用途: 水草水槽、二酸化炭素添加
自動車・二輪車・自転車関連業

二酸化炭素添加、電磁弁システム自作しました。しっかり作動しています。

対象商品 : 82640555
2017-02-13
用途: ミドボンをタイマー管理に

熱を持たないので安心している。2年目になったが異常なし。

対象商品 : 82640625
2016-07-30
用途: 空気圧の制御
その他業種

軽いかつ大きすぎないので色々な場面で使いやすいと思います。
赤黒ケーブルが細くて根本から取れてしまいそうな印象を受けます。

対象商品 : 82640521
2016-01-12
用途: 架台に
有限会社オオト工業

この製品は良いと思いますが、取付け方法で穴の位置が反対になる場合がある為、
最初から後2個穴が空いていればなおの事良いです。

対象商品 : 82640555
2019-08-13
用途: 炭酸ガスをタイマーで

5年間働いてくれました。
3年目からコードの接触不良。5年目ホースの接続部から空気漏れ。

対象商品 : 82640704
2016-11-04
用途: 水槽用CO2
その他業種

圧力が高いせいか電源OFFでもCO2が止まらなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする