EXA-03-02H-1 EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 82640607

EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 注文コード82640607 品番EXA-03-02H-1
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,319
販売価格(税別)
7,563
この商品は定格電圧・接続口径・ねじの種類など100種類から選べます 他の種類を見る
流体温度(℃)0〜55(凍結のないこと) 接続口径Rc3/8 材質(シール)H-NBR 定格電圧(V)AC100 仕様内部排気仕様 オプションなし ポート数2 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分NC(通電時開)形 使用流体圧縮空気 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイルDIN端子箱(Pg7)ランプ付 分岐数-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82640625
2024-04-16
用途:
熱帯魚水槽の水草用CO2添加の制御装置として

今の所は問題なく動作しています。12Vを供給することが出来る人なら難なく使えるでしょう。安い中華製電磁弁のように3ヶ月そこらで壊れないことを祈ります。

対象商品:
82640625
2020-09-23
用途:
エアー器具の自作

購入から1ヵ月たってしまいましたが、使用するする機会が来ましたので繋げた所
アクチュエーターのカチッという音のみで全くバルブが開きませんでした。
テスターで確認済みのACアダプタ12V 0.4Aと12v 1.5Aを2つ試しましたが動きません。
空気圧を高めたらわずかにバルブが開きましたが、笛のような大きな音が出ました。
全く使えません。 残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
82640555
2018-11-05
用途:
水草水槽、二酸化炭素添加
自動車・二輪車・自転車関連業

二酸化炭素添加、電磁弁システム自作しました。しっかり作動しています。

対象商品:
82640555
2017-02-13
用途:
ミドボンをタイマー管理に

熱を持たないので安心している。2年目になったが異常なし。

対象商品:
82640625
2016-07-30
用途:
空気圧の制御
その他業種

軽いかつ大きすぎないので色々な場面で使いやすいと思います。

赤黒ケーブルが細くて根本から取れてしまいそうな印象を受けます。

対象商品:
82640521
2016-01-12
用途:
架台に
有限会社オオト工業 様

この製品は良いと思いますが、取付け方法で穴の位置が反対になる場合がある為、
最初から後2個穴が空いていればなおの事良いです。

対象商品:
82640555
2019-08-13
用途:
炭酸ガスをタイマーで

5年間働いてくれました。
3年目からコードの接触不良。5年目ホースの接続部から空気漏れ。

対象商品:
82640704
2016-11-04
用途:
水槽用CO2
その他業種

圧力が高いせいか電源OFFでもCO2が止まらなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする