S195 魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 PROSTAFF(プロスタッフ) 82640679 S195 魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 PROSTAFF(プロスタッフ) 82640679 S195 魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 PROSTAFF(プロスタッフ) 82640679

魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80mL) 注文コード82640679 品番S195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ヘッドライトの黄ばみ・くすみだけを溶かしながら磨いて落とす、ヘッドライト用クリーナーです。
専用溶解剤×コンパウンドのハイブリッド処方で、ガンコな黄ばみ・くすみを素早く除去。
さらに、クリア保護成分によりクリアな輝きを与え、ヘッドライトが驚くほどキレイに仕上がります。
また、テールランプやドアバイザーにもご使用いただけます。
スピーディーな作業にかかせない専用クロスと作業用手袋を付属し、この1本だけでヘッドライト本来の輝きが手軽に甦ります。
専用溶解剤:樹脂表面の劣化した層である黄ばみ、くすみだけを強力に分解する成分。
HPコンパウンド:黄ばみ・くすみを落とすのに最適な薄くてキズがつきにくい層状構造のコンパウンド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×200 質量(g)173 付属品マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする