AQUOS wish 反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82640873 品番T3220AQOW
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) アウトレット
¥619499
対応機種AQUOS wish 特性反射防止 表面硬度約2H 厚さ(mm)約0.15 セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする