ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
BALMUDA Phone 光沢防指紋フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82640968
品番
G3256BALP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
対応機種
BALMUDA Phone
特性
光沢
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.16
セット内容
保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。