iPhoneSE第3世代 猫耳ケース mimi GLASS BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82642088 品番6829IP247HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,280
販売価格(税別)
2,073

本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。

対応機種iPhoneSE第3世代 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 ブラック 材質ハイブリッドケース 質量(g)34
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。本製品はガラスを使用しておりますので、脱着の際はガラスに負荷をかけないよう慎重に行ってください。
※取り付けの際はボリュームボタンのある側からはめるようにしてください。また、取り外しの際は横向きに持ち、角を奥にずらすようにして取りはずしてください。
※ガラスが破損した場合はけがや事故の恐れがありますのでご使用にならないようお願いします。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする