iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 左右覗き見防止 BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82642587 品番SK3276IP247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
対応機種iPhoneSE第3世代 特性ガラス、のぞき見防止 表面硬度約10H 厚さ(mm)約0.25 セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護ケースによっては本製品と干渉する場合があります。
※ディスプレイのフチまで覆う保護ケースと併用した場合、干渉し本製品の剥がれ・浮きの原因となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする