iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 簡単貼り付けガラス 高光沢 薄型 0.2mm 高感度

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82642623 品番GST3295IP247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,381
販売価格(税別)
1,255
対応機種iPhoneSE第3世代 特性ガラス、光沢 表面硬度約10H 厚さ(mm)約0.2 セット内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護範囲の形状について:本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする