ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 高光沢 薄型 0.2mm 高感度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82642666
品番
GP3299IP247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,080
販売価格(税別)
¥
982
バスケットに入れる
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ガラス、光沢
表面硬度
約10H
厚さ(mm)
約0.2
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護範囲の形状について:本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。