ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
iPhoneSE第3世代 衝撃吸収フルスペック 抗菌・抗ウィルス 高光沢フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82642876
品番
VE3322IP247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,280
販売価格(税別)
¥
1,164
バスケットに入れる
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
光沢
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.22
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護範囲の形状について:本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。