らくらくスマートフォン(F-52B) 薄型手帳ケース サイドマグネット BK×DBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82643183 品番6771F52BBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。
ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種らくらくスマートフォン(F-52B) 特性マグネット付、薄型、スタンド機能、耐衝撃 タイプ手帳型 BK×DBR 質量(g)66
注意
※すべての衝撃から保護できることを保証するものではありません。
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。
※本製品のハトメを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする