ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
らくらくスマートフォン(F-52B) 反射防止フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82643208
品番
T3246F52B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
対応機種
らくらくスマートフォン(F-52B)
特性
反射防止
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.15
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
※機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。
※こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。