カツデン(KATZDEN)
カツデン(KATZDEN)の 駐車関連
カツデン(KATZDEN)の 車用タイヤストッパー
パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Bridge
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82644407
品番
PBAS001
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。
シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。
パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
110
色
ステンレス素地色
用途
駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
適合
普通自動車まで
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません