RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046 RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046 RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046 RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046 RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046 RFMKS-SGOA ミーツ カタログスタンド シングル アール・エフ・ヤマカワ 82645046

ミーツ カタログスタンド シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82645046 品番RFMKS-SGOA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。
A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できるカタログスタンド。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ カタログ受け、バー:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 質量(kg)12.5 均等耐荷重(kg)2(カタログ受け1個あたり) オークA サイズA4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする