曜日別特売
NWDH-0850-NABK コンパクトデスク800ハイタイプ Y2K 82645256

 

NWDH-0850-NABK コンパクトデスク800ハイタイプ Y2K 82645256
NWDH-0850-NABK コンパクトデスク800ハイタイプ Y2K 82645256
NWDH-0850-NABK コンパクトデスク800ハイタイプ Y2K 82645256

コンパクトデスク800ハイタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(脚部)ブラック注文コード82645256品番NWDH-0850-NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

奥行50cmのスリムでコンパクトなデスクのハイタイプです!
わずかな場所が快適デスクスペースに変わります!
奥行50cmの省スペースデスクです
バックパネルを取り付けた頑丈設計です
オプションコンセント左右各1個取り付け可能

高さ(mm)1000幅(mm)800奥行(mm)500質量(kg)11材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン化粧板(心材)パーチクルボード、アジャスター:ABS樹脂組立方法お客様組立均等耐荷重(kg)30色(天板)ナチュラル色(脚部)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×1000
注意
※軒先渡し
※オプション引出しは取付け不可※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする