※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK1511 輝き生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645904 NK1511 輝き生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645904

輝き生のリ壁紙

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 長さ(m)15 注文コード82645904 品番NK1511
参考基準価格(税別)¥11,418 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。貼り替えの際は今貼ってある壁紙はすべて剥がしてから施工してください。

長さ(m)15 高さ(cm)92 質量(g/本)7200 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤でんぷん系糊
注意
※古い壁紙は全てはがしてから施工してください。※はがした後に残った薄い紙はそのまま下地になりますのでその上に貼ることができます。※袋状に浮いている部分やはがれかけの部分は取り除いてから施工を始めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする