曜日別特売
NU0207 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU0207 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645938
NU0207 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645938

壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(5本)長さ(m)2注文コード82645938品番NU0207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,635

古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。

長さ(m)2高さ(cm)92質量(g/本)1000材質(表面)塩化ビニル粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン
注意
※汚れ防止加工や表面強化加工が施された壁紙の上には貼ることができません。はがしてから本品をお貼りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする