※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU1506 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645983 NU1506 壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙 菊池襖紙工場 82645983

壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 長さ(m)15 注文コード82645983 品番NU1506
参考基準価格(税別)¥17,236 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。

長さ(m)15 高さ(cm)92 質量(g/本)7200 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン
注意
※汚れ防止加工や表面強化加工が施された壁紙の上には貼ることができません。はがしてから本品をお貼りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする