シールタイプ補修用壁紙

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード82646044 品番NU05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。

寸法(cm)30×30(1本あたり) 質量(g/本)80 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※貼る前に補修する部分の壁紙表面についたホコリや汚れをきれいにふき取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82646008
2024-07-04
用途:
浮き・破れの出た壁紙面の補修

素人が施工するのに扱い易いサイズ(30cm角)で、非補修面との馴染みも良好。これまで色々と試したが、壁紙の補修にはこれがベスト。お勧めです。唯一の難点は、離型紙(裏紙)が剥がれにくいこと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする