KH15 シールタイプ補修用壁紙 菊池襖紙工場 82646078

KH15 シールタイプ補修用壁紙 菊池襖紙工場 82646078
KH15 シールタイプ補修用壁紙 菊池襖紙工場 82646078

シールタイプ補修用壁紙

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(6枚×10本)注文コード82646078品番KH15
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。

寸法(cm)10×10(1枚あたり)材質(表面)塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂質量(g/枚)30
注意
※貼る前に補修する部分の壁紙表面についたホコリや汚れをきれいにふき取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82646008
2024-07-04
用途: 浮き・破れの出た壁紙面の補修

素人が施工するのに扱い易いサイズ(30cm角)で、非補修面との馴染みも良好。これまで色々と試したが、壁紙の補修にはこれがベスト。お勧めです。唯一の難点は、離型紙(裏紙)が剥がれにくいこと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする