ドイツ製粘着装飾シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) タイプつやなし黒 注文コード82646114 品番DCFIX200-5010
参考基準価格(税別)¥52,320 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はタイプ18種類から選べます 他の種類を見る

DIYの強い味方!ドイツ製のシールタイプの粘着シート。はさみやカッターなどでお好みのサイズや形に簡単にカットできます。家具や小物の傷隠しやイメージチェンジにおススメです。ウラ紙をはがして貼るだけの、シールタイプの粘着装飾シート。ご家庭用のセロハンテープがしっかり接着する面なら、どこでも使用可能です。

幅(cm)90 1巻長さ(m)15 質量(g/本)3000 材質塩化ビニル タイプつやなし黒 粘着剤アクリル系樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする