スリ傷に強い粘着化粧シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)92 注文コード82646288 品番TF-004
参考基準価格(税別)¥45,272 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は幅・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。

幅(cm)92 1巻長さ(m)24 質量(g/本)6240 材質塩化ビニル タイプダークオーク 粘着剤アクリル系樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする